Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL VENT-V függőleges dob szellőzőnyílás, 30 és 55 gallonos dobhoz illeszkedik | AG8BNU

VESTIL VENT-V függőleges dobszellőző, 30 és 55 gallonos dobhoz illeszkedik

Raktáron
Tétel: AG8BNU Modell: VENT-V

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€137.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobbiztonsági szellőző
Elemek mellékelveNem
színekArany
Repedési nyomás5-8 psi
Megfelel a dob méretének30 gal, 55 gal.
Illesztés 1 menetméret2"
Illesztés 1 menettípusNPT
Magasság1.25 "
TartalmazzaFlashback Arrestors
Hossz2.5 "
AnyagSárgaréz
MértékegységekMINDEN EGYES
Olvadási hőmérséklet1900 fok. F
Dugó nyitása2"
Menetméret2"
Menet típusaNPT
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód8481809015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellRepedési nyomásÁr
VESTIL VENT-H vízszintes dob szellőzőnyílás, 30 és 55 gallonos dobkapacitás, arany | AG8BNT 36JP50 VENT-H5 psi€120.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VENT-V függőleges dobszellőző, 30 és 55 gallonos dobhoz illeszkedik
€137.31 /Mértékegység