VESTIL VEDP-55 dobpozícionáló, 55 gallon, 800 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8BNR Modell: VEDP-55

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,472.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobpozicionáló
elfogadja55 gallonos acél dob
Kapacitás800 lbs.
színekSárga
Kompatibilis villavastagság2"
Kompatibilis villa szélesség5 1 / 2 "
Dob mérete55 gal.
Hosszabbított38 "
Bővített szélesség22 "
Hosszabbítás hossza38 "
Kiterjesztés szélessége22 "
Fork Pocket Center22 "
Villa zsebmérete5 1/2 "x 2"
Keret anyagAcél
Magasság40 1 / 2 "
Hossz74 13 / 16 "
Terhelhetőség800 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
IrányultságVízszintes függőleges
Biztonsági lánc tartozékIgen
Szélesség27 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.05
Hajó magassága (cm)102.87
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8428900290
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VEDP-55 dobpozícionáló, 55 gallon, 800 font. Kapacitás
€1,472.41 /Mértékegység