VESTIL VDKR-BASE csővédő korláttalp, 25.13 x 26.9 x 5.7 hüvelyk méret | AG8BNA

VESTIL VDKR-BASE csővédő korláttalp, 25.13 x 26.9 x 5.7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8BNA Modell: VDKR-BASE

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€987.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBázis
Caster Dia.4"
Görgő szélessége1 1 / 4 "
Magasság5 11 / 16 "
Hossz25 1 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Csavarlyukak száma4
A rögzítő furatok száma4
Szélesség23.12 "
Dolgozni valakivelVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- ADKR-7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)72.71
Hajószélesség (cm)58.74
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL VDKR-BASE-W Hegesztett állandó/hordozható alap | CE4RQD VDKR-BASE-W4 3 / 4 "24 "24 "€543.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VDKR-BASE csővédő korláttalp, 25.13 x 26.9 x 5.7 hüvelyk
€987.51 /Mértékegység