VESTIL VDKR-8-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 8 láb | AG8BMZ

VESTIL VDKR-8-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 8 láb

Tétel: AG8BMZ Modell: VDKR-8-TB
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€188.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételToeboard
befejezBevont sárga
Magasság4"
Hole Dia.1 / 2 "
Hossz4 3 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Csavarlyukak száma4
A rögzítő furatok száma4
Lemezhossz5 5 / 8 "
Lemezvastagság1 / 4 "
Lemez szélessége5"
Tolerancia-/+1/4"
Használható villás zseb7 1 / 8 "x 1 3 / 4"
Szélesség98 9 / 16 "
Dolgozni valakivelVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)250.83
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
VESTIL VDKR-2-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 2 láb | AG8BML VDKR-2-TB26 9 / 16 "4 3 / 4 "€115.92
VESTIL VDKR-3-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 3 láb | AG8BMN VDKR-3-TB38 9 / 16 "4 3 / 4 "€126.31
VESTIL VDKR-4-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 4 láb | AG8BMQ VDKR-4-TB50 9 / 16 "4 3 / 4 "€155.76
VESTIL VDKR-5-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 5 láb | AG8BMT VDKR-5-TB62 9 / 16 "4 3 / 4 "€162.70
VESTIL VDKR-6-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 6 láb | AG8BMV VDKR-6-TB74 9 / 16 "4 3 / 4 "€141.62
ajánlatkérés
VESTIL VDKR-7-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 7 láb | AG8BMX VDKR-7-TB86 9 / 16 "4 3 / 4 "€150.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VDKR-8-TB lábléc csőbiztonsági korláthoz, 8 láb
€188.68 /Mértékegység