VESTIL V-PAD-S-610-Y viniloszlopos védőpárna négyzet alakú, 6 láb, 10 hüvelyk méretű, sárga

Tétel: AG8BUW Modell: V-PAD-S-610-Y
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€952.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOszlopvédő
színekSárga
Mélység16 "
Megfelel az oszlop méretének10 "x 10"
Magasság72 "
TartalmazzaNylon kötelek és sárgaréz gyűrűk
Belül Dia.10 "
Hossz16 "
AnyagVinyl
Anyag súlya36 oz.
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési módszernylon kötél sárgaréz tömítőgyűrűkön keresztül, hogy a védőt kerek vagy négyzet alakú oszlophoz rögzítse
Kötél színSárga
Kötél AnyagNejlon
StackableIgen
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelül Dia.TételSzélességÁr
VESTIL V-PAD-I-610-Y Vinyl oszlopos védőbetét I-gerenda, 3 láb, 10 hüvelykes méret, sárga | AG8BUB V-PAD-I-610-Y7"72 "10 "Oszlopvédő16 "€569.67
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-611-Y Vinyl oszlopos védőbetét I-gerenda, 6 láb, 11 hüvelykes méret, sárga | AG8BUD V-PAD-I-611-Y7"72 "11 "Oszlopvédő17 "€569.67
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-612-Y Vinyl oszlopos védőbetét I-gerenda, 6 láb, 12 hüvelykes méret, sárga | AG8BUF V-PAD-I-612-Y7"72 "12 "Oszlopvédő18 "€569.67
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-64-Y Vinyl oszlopos védőbetét I-gerenda, 6 láb, 4 hüvelyk, sárga | AG8BUH V-PAD-I-64-Y7"72 "4"Oszlopvédő10 "€556.86
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-65-Y viniloszlopos védőbetét I-gerenda, 6 láb, 5 hüvelykes méret, sárga | AG8BUK V-PAD-I-65-Y7"72 "5"Oszlopvédő11 "€556.86
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-66-Y Vinyl oszlopos védőbetét I-gerenda, 6 láb, 6 hüvelyk, sárga | AG8BUM V-PAD-I-66-Y7"72 "6"Oszlopvédő12 "€556.86
ajánlatkérés
VESTIL V-PAD-I-67-Y Vinyl oszlopos védőbetét I-gerenda, 6 láb, 7 hüvelyk méret, sárga | AG8BUP V-PAD-I-67-Y7"72 "7"Oszlopvédő13 "€569.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL V-PAD-S-610-Y viniloszlopos védőpárna négyzet alakú, 6 láb, 10 hüvelyk méretű, sárga
€952.62 /Mértékegység