VESTIL UBX-YW műanyag segéddoboz, gumi kerekekkel, 31 hüvelyk x 48 hüvelyk x 38 hüvelyk, 400 font. Kapacitás | AG8BFZ

VESTIL UBX-YW műanyag segéddoboz, gumi kerekekkel, 31 hüvelyk x 48 hüvelyk x 38 hüvelyk, 400 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8BFZ Modell: UBX-YW

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,469.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBordás fali konténer
Bushel kapacitás26 Bushels
Caster Dia.5"
Görgős anyagSzilárd gumi
Görgős típusSzilárd gumi
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekSárga
Mélység31 "
Magasság38 "
Hossz31 "
Terhelhetőség400 lbs.
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
Csomag mérete1
A kocsi karima szélessége0"
Mennyiségi kapacitás15 köb. Ft.
Kerékátmérő5"
Kerék típusaSzilárd gumi
Kerék szélessége1.25 "
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
VESTIL UBX-Y-NW műanyag segéddoboz, 31 hüvelyk x 48 hüvelyk x 31-1/2 hüvelyk, 400 font. Kapacitás, sárga | AG8BFY UBX-Y-NW31.5 "€1,087.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL UBX-YW műanyag segéddoboz, gumi kerekekkel, 31 hüvelyk x 48 hüvelyk x 38 hüvelyk, 400 font. Kapacitás
€1,469.00 /Mértékegység