VESTIL TWC-600-DLX négykerekű kézi teherautó, 600 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8BFV Modell: TWC-600-DLX

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€571.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Truck
Hátsó Forgó görgő Dia.4"
Hátsó forgó görgő szélessége1"
Elemek mellékelveNem
Kapacitás600 lbs.
Görgős anyagPenész a gumi
Kerékméret10 "x 3.5", 4 "x 1"
Görgős típusPneumatikus
ÖsszecsukhatóIgen
színekKék
Kabrió platós teherautóváIgen
Mélység19.5 "
Első görgő átmérője10 "
Első görgő szélessége3 1 / 2 "
Kézi teherautó céljaÁltalános rendeltetésű
Fogantyú Dia.1"
Fogantyú magassága46 3 / 4 "
Magasság51.75 "
Lejtési szög35 fok
Hossz19.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Előlap mélysége8.5 "
Orrlap hossza8.5 "
Orrlemez vastagság0.14 "
Előlap szélessége14 "
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
A platform magassága43 "
Peronhossz50 1 / 2 "
Platform szélesség23 "
Szélesség22.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)131.45
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)56.52
HS-kód8716805010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TWC-600-DLX négykerekű kézi teherautó, 600 Lb. Kapacitás
€571.65 /Mértékegység