VESTIL TT-N-24-CPED lemezjátszó, 24 hüvelyk átmérőjű, 20 hüvelyk és 30 hüvelyk közötti magasság, 2 szintes | AG8BFL

VESTIL TT-N-24-CPED lemezjátszó, 24 hüvelykes átmérő, 20 hüvelyk és 30 hüvelyk közötti magasság, 2 szintes

Raktáron
Tétel: AG8BFL Modell: TT-N-24-CPED

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€949.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi lemezjátszó
Állítható magasságIgen
Elemek mellékelveNem
Kapacitás300 lbs.
színekFekete
Keret anyagAcél
Magasság20.5 "
Állítható magasságGázpalack
Hossz24 "
AnyagAcél
Max. Magasság31.13 "
Max. Magasság tartomány31 1 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság21.13 "
Min. Magasság tartomány21 1 / 8 "
Lemezmagasság5 / 16 "
Lemez anyagaAcél
ÁramforrásPneumatikus
Forgóasztal átmérője24 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.6
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasság tartományMax. MagasságÁramforrásForgóasztal átmérőjeÁr
VESTIL TT-12-4 lemezjátszó, 12 hüvelyk átmérőjű, 4 hüvelykes magasság, 500 font. Kapacitás | AG8BET TT-12-4500 lbs.Fekete ezüst3 7 / 8 "3.88 "Kézikönyv12 "€240.79
VESTIL TT-12-7/8 lemezjátszó, 12 hüvelyk átmérőjű, 7/8 hüvelykes magasság, 500 font. Kapacitás | AG8BEU TT-12-7 / 8500 lbs.Fekete ezüst13 / 16 "0.81 "Kézikönyv12 "€209.43
VESTIL TT-18-4 lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, 4 hüvelykes magasság, 500 font. Kapacitás | AG8BEV TT-18-4500 lbs.Fekete ezüst3 7 / 16 "3.88 "Kézikönyv18 "€451.92
VESTIL TT-18-7/8 lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, 7/8 hüvelykes magasság, 1000 font. Kapacitás | AG8BEW TT-18-7 / 81000 lbs.Fekete ezüst13 / 16 "0.81 "Kézikönyv18 "€400.13
VESTIL TT-18-CDPED lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, 24 hüvelyk és 34 hüvelyk közötti magasság, 2 szint | AG8BEX TT-18-CDPED300 lbs.Kék, fekete-33.25 "Pneumatikus18 "€938.78
VESTIL TT-18-CPED lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, 20 hüvelyk és 30 hüvelyk közötti magasság, 2 szint | AG8BEY TT-18-COPED300 lbs.Fekete-30.88 "Pneumatikus18 "€647.75
VESTIL TT-18-DPED lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, 25 hüvelyk és 36 hüvelyk közötti magasság, 2 szint | AG8BEZ TT-18-dupputó300 lbs.Kék, fekete-34.94 "Kézikönyv18 "€656.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TT-N-24-CPED lemezjátszó, 24 hüvelykes átmérő, 20 hüvelyk és 30 hüvelyk közötti magasság, 2 szintes
€949.27 /Mértékegység