VESTIL TT-12-7/8 lemezjátszó, 12 hüvelyk átmérőjű, 7/8 hüvelykes magasság, 500 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG8BEU Modell: TT-12-7/8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€209.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi lemezjátszó
Állítható magasságNem
Elemek mellékelveNem
Kapacitás500 lbs.
színekFekete ezüst
Keret anyagAcél
Magasság0.875 "
Magasság tartomány13 / 16 "
Hossz12 "
AnyagAcél
Max. Magasság0.81 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Lemezmagasság5 / 16 "
Lemez anyagaAcél
ÁramforrásKézikönyv
Forgóasztal átmérője12 "
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7326908588
Származási országCN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a lemezjátszót?

A.

  • Rendszeresen törölje le a gumi felső felületet egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a törmeléket.
  • Vizsgálja meg, hogy az acélkereten nincs-e kopás vagy sérülés, és szükség szerint javítsa meg vagy cserélje ki az alkatrészeket.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket vagy csapágyakat a sima forgás biztosítása érdekében.
  • Használaton kívül tárolja száraz és védett helyen a korrózió elkerülése érdekében.

K. Nem Raptor Supplies kínál más Vestil lemezjátszót nagyobb teherbírással?

V. Igen, a nagyobb teherbírású lemezjátszót kereső ügyfelek választhatják a Vestilt TT-30-7-8 és a TT-24-7-8 lemezjátszók, amelyek teherbírása egyenként 100 font.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasság tartományMax. MagasságÁramforrásForgóasztal átmérőjeÁr
VESTIL TT-12-4 lemezjátszó, 12 hüvelyk átmérőjű, 4 hüvelykes magasság, 500 font. Kapacitás | AG8BET TT-12-4500 lbs.Fekete ezüst3 7 / 8 "3.88 "Kézikönyv12 "€240.79
VESTIL TT-18-4 lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, 4 hüvelykes magasság, 500 font. Kapacitás | AG8BEV TT-18-4500 lbs.Fekete ezüst3 7 / 16 "3.88 "Kézikönyv18 "€451.92
VESTIL TT-18-7/8 lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, 7/8 hüvelykes magasság, 1000 font. Kapacitás | AG8BEW TT-18-7 / 81000 lbs.Fekete ezüst13 / 16 "0.81 "Kézikönyv18 "€400.13
VESTIL TT-18-CDPED lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, 24 hüvelyk és 34 hüvelyk közötti magasság, 2 szint | AG8BEX TT-18-CDPED300 lbs.Kék, fekete-33.25 "Pneumatikus18 "€938.78
VESTIL TT-18-CPED lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, 20 hüvelyk és 30 hüvelyk közötti magasság, 2 szint | AG8BEY TT-18-COPED300 lbs.Fekete-30.88 "Pneumatikus18 "€647.75
VESTIL TT-18-DPED lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, 25 hüvelyk és 36 hüvelyk közötti magasság, 2 szint | AG8BEZ TT-18-dupputó300 lbs.Kék, fekete-34.94 "Kézikönyv18 "€656.47
VESTIL TT-18-PED lemezjátszó, 18 hüvelykes átmérő, 21 hüvelyk és 32 hüvelyk közötti magasság, 300 font. Kapacitás | AG8BFB TT-18-PED300 lbs.Kék, fekete-31.94 "Kézikönyv18 "€542.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TT-12-7/8 lemezjátszó, 12 hüvelyk átmérőjű, 7/8 hüvelykes magasság, 500 font. Kapacitás
€209.43 /Mértékegység