VESTIL TT-18-LA lemezjátszó, 18 hüvelykes átmérőjű, állítható magasságú motorral | AG8BFA

VESTIL TT-18-LA lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, állítható magasságú

Raktáron
Tétel: AG8BFA Modell: TT-18-LA

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,943.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap lemezjátszó
Állítható magasságIgen
Elemek mellékelveIgen
akkumulátor mérete7
Kapacitás750 lbs.
színekKék
Vezetékhossz6 ft.
Keret anyagAcél
Magasság27 "
HP0 hp
Hossz23.25 "
AnyagAcél
Max. Magasság42.94 "
Max. Magasság tartomány42 15 / 16 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság26.94 "
Min. Magasság tartomány26 15 / 16 "
Művelet típusaPush Button
Fázis1
Lemezmagasság5 / 16 "
Lemez anyagaAcél
Áramforráselektromos
RPM19.2 RPM
Lemezjátszó szög360 fok
Forgóasztal átmérője18 "
Feszültség24V DC
Feszültség (DC)(2) 12 V
Szélesség23.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)59.06
Hajószélesség (cm)59.06
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MagasságForgóasztal átmérőjeÁr
VESTIL TT-N-24-LA lemezjátszó, 24 hüvelykes átmérő, 750 font. Kapacitás | CE4RJV TT-N-24-LA42.69 "24 "€3,723.97
ajánlatkérés
VESTIL TT-N-30-LA lemezjátszó, 30 hüvelyk átmérőjű, 750 font. Kapacitás | CE4RJW TT-N-30-LA42.69 "30 "€4,208.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TT-18-LA lemezjátszó, 18 hüvelyk átmérőjű, állítható magasságú
€3,943.00 /Mértékegység