VESTIL TDT-50-LD-YELLOW Light Duty Tilt Truck, 1/2 Cubic Yard, Yellow | AG8AEV

VESTIL TDT-50-LD-SÁRGA Könnyű teherautó, billenő teherautó, 1/2 köbméteres, sárga

Raktáron
Tétel: AG8AEV Modell: TDT-50-LD-YELLOW

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,075.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető teherautó
Bushel kapacitás11 Bushel
Kapacitás Bushelsben11
Caster Dia.4"
Görgős anyagfenolos
Görgős típusForgatható szár
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekSárga
Mélység62 "
Magasság35 "
Terhelhetőség450 font
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma4
Teljes magasság35 "
Teljes hossz62 "
Teljes szélesség28 "
kötet1/2 köb. yd.
Kerék átm.10 "
Kerék anyagaGumi
kerékméret12" x 2 1/2", 5" x 1 1/4"
Kerék szélessége2 1 / 2 "
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.95
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód3923900080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKerék átm.Caster Dia.Görgős anyagSzélességGörgős típusszínekMélységMagasságÁr
VESTIL TDT-100-HD-FEKETE Nagy teherbírású billenő teherautó, 1 köbméteres, fekete | AG8ADZ TDT-100-HD-FEKETE12 "5"Üveggel töltött nylon32 "Forgatható csavar beFekete73 "43 "€1,542.03
ajánlatkérés
VESTIL TDT-100-HD-BLUE Nagy teherbírású billenő teherautó, 1 köbméteres, kék | AG8AEA TDT-100-HD-KÉK12 "5"Üveggel töltött nylon32 "Forgatható csavar beKék73 "43 "€1,542.03
ajánlatkérés
VESTIL TDT-100-HD-RED Nagy teherbírású billenő teherautó, 1 köbméteres, piros | AG8AEB TDT-100-HD-RED12 "5"Üveggel töltött nylon32 "Forgatható csavar bePiros73 "43 "€1,542.03
ajánlatkérés
VESTIL TDT-100-HD-SÁRGA Nagy teherbírású billenő teherautó, 1 köbméteres, sárga | AG8AEC TDT-100-HD-SÁRGA12 "5"Üveggel töltött nylon32 "Forgatható csavar beSárga73 "43 "-
ajánlatkérés
VESTIL TDT-100-LD-FEKETE Könnyű, billenő teherautó, 1 köbméteres, fekete | AG8AED TDT-100-LD-FEKETE10 "4"fenolos32 "Forgatható szárFekete73 "42 "€953.51
ajánlatkérés
VESTIL TDT-100-LD-BLUE Könnyű, billenő teherautó, 1 köbméteres, kék | AG8AEE TDT-100-LD-KÉK10 "4"fenolos32 "Forgatható szárKék73 "42 "€953.51
ajánlatkérés
VESTIL TDT-100-LD-RED Könnyű, billenő teherautó, 1 köbméteres, piros | AG8AEF TDT-100-LD-PIROS10 "4"fenolos32 "Forgatható szárPiros73 "42 "€953.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TDT-50-LD-SÁRGA Könnyű teherautó, billenő teherautó, 1/2 köbméteres, sárga
€1,075.62 /Mértékegység