Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL TAM-30 mágneses felszedő, teleszkópos, alumínium

Raktáron
Tétel: AG8AAQ Modell: TAM-30
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
€51.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
Kapacitás30 lbs.
színekEzüst
Mélység3"
BővíthetőIgen
Hosszabbított45 3 / 4 "
HandleIgen
Fogantyúhossz45 3 / 4 "
FogantyúAlumínium
Magasság28 "
Hossz3"
AnyagAlumínium
Max. Hossz45 3 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hossz28 1 / 2 "
Eltávolítási folyamatKézikönyv
Behúzott hossz28 1 / 2 "
Sweep Width3"
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8505110000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL TAM-30 mágneses felszedő, teleszkópos, alumínium
€51.72 /Mértékegység