VESTIL T-HOP szemetes dömper, akkumulátoros, 400 lb. Kapacitás

Tétel: AG8AUA Modell: T-HOP
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,898.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuka Dömper
Kapacitás400 lbs.
színekSárga
Mélység103 1 / 2 "
Magasság kiadása55.125 "
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob mérete55 gal.
Dump Szög43 fok
Dump Magasság55 3 / 4 "
Magasság60 4 / 9 "
Hossz103.5 "
Alsó idő8 sec.
AnyagAcél
Max. Lerakási magasság55 3 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
HordozhatóIgen
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Idő emelése10 sec.
Emelt magasság119 5 / 6 "
Feszültség12V DC
Feszültség (DC)(1) 12 V
Szélesség38 1 / 3 "
Dolgozni valakivelD-200-LD, D-200-MD, D-200-HD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 329.4
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)262.89
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8428900290
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL T-HOP szemetes dömper, akkumulátoros, 400 lb. Kapacitás
€7,898.37 /Mértékegység