VESTIL STAND-T görgős állvány, opcionális görgős lemez | AG7ZPW

VESTIL STAND-T görgős állvány, opcionális görgős lemez

Raktáron
Tétel: AG7ZPW Modell: STAND-T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€216.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeluxe Roller Stand tartozék
Kapacitás300 lbs.
színekKék
Magasság6 15 / 16 "
Hossz6"
Csökkentett magasság1 / 2 "
Max. Labdaátviteli szélesség6 1 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Labdaátviteli szélesség1 9 / 16 "
Egyetlen labdás átadások száma4
Emelt magasság6"
Henger Dia.1"
Forgás180 fok
Szélesség11 3 / 16 "
Dolgozni valakivelSTAND-H-HP, STAND-V-HP, STAND-GH, STAND-GV, STAND-GH-HP, STAND-GV-HP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)18.1
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STAND-T görgős állvány, opcionális görgős lemez
€216.49 /Mértékegység