VESTIL STAND-H-HP vízszintes görgős állvány, 27-42 hüvelyk

Tétel: AG7ZPU Típus: STAND-H-HPKereszthivatkozás: 2PYL2
€280.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős állvány
Állítható magasságIgen
Kapacitás1760 lbs.
színekEzüst
Magasság27.062 "
Magasság tartomány27 1/16 "- 42 1/2"
Hossz19.25 "
Csökkentett magasság27 1 / 16 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
MűveletKézikönyv
Művelet típusaKézikönyv
Emelt magasság42 1 / 2 "
Henger Dia.2"
Henger hossza14 "
Henger anyagkróm
Állvány anyagaAcél
Szélesség19.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)68.74
Hajó hossza (cm)48.9
Hajószélesség (cm)48.9
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasság tartományHosszHenger Dia.SzélességÁr
VESTIL STAND-GH vízszintes görgős állvány, 26 hüvelyk és 36 hüvelyk közötti tartomány | AG7ZPN STAND-GH1760 lbs.Light Blue29 "- 39 1/8"19.25 "2"19.25 "€562.83
VESTIL STAND-GH-HP vízszintes görgős állvány, 33-43 hüvelyk hatótávolság | AG7ZPP STAND-GH-HP1760 lbs.Ezüst33 "hogy 43"19.25 "2"19.25 "€578.59
VESTIL STAND-GV V görgős állvány, 26 hüvelyk és 36 hüvelyk közötti tartomány | AG7ZPQ STAND-GV1760 lbs.Teal26 "hogy 38"19.25 "2"19.25 "€574.93
VESTIL STAND-GV-HP V görgős állvány, 33 hüvelyk és 43 hüvelyk közötti tartomány | AG7ZPR STAND-GV-HP1760 lbs.Ezüst33 "hogy 43"19.25 "2"19.25 "€578.59
VESTIL STAND-H Vízszintes görgős állvány, 23-38-1/2 hüvelyk méret | AG7ZPT 2PYL1 ST-H1760 lbs.Light Blue24 7/16 "- 39 1/2"19.25 "2"19.25 "€221.80
ajánlatkérés
VESTIL STAND-MF görgős állvány, 4 utas 8 golyós görgős 28 hüvelyk-44 hüvelyk méret | AG7ZPV STAND-MF125 lbs.Fekete27 1/2 "- 44"19.5 "1.9 "17 "€122.85
VESTIL STAND-V görgős állvány, 5 hüvelykes V gerendák, 23 hüvelyk és 38.5 hüvelyk közötti méret | AG7ZPX 2PYL3 STAND-V1760 lbs.Ezüst23 1/2 "- 39 1/4"19.25 "2"19.25 "€244.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STAND-H-HP vízszintes görgős állvány, 27-42 hüvelyk
€280.45 /Mértékegység