VESTIL STAND-MF görgős állvány, 4 utas 8 golyós görgős 28 hüvelyk-44 hüvelyk méret | AG7ZPV

VESTIL STAND-MF görgős állvány, 4 utas, 8 golyós görgős, 28-44 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7ZPV Modell: STAND-MF

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€122.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős állvány
Állítható magasságIgen
Kapacitás125 lbs.
színekFekete
Lapos támogatási szélesség13 3 / 4 "
Magasság43 "
Magasság tartomány27 1/2 "- 44"
Hossz19.5 "
Csökkentett magasság27 1 / 2 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Roller labdák száma8
Emelt magasság44 "
Henger Dia.1.9 "
Henger anyagkróm
Henger típusa4 irányú görgős labdák, 2 irányú görgős, fix
Egygörgős szélesség11 1 / 4 "
Állvány anyagaAcél
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasság tartományHosszHenger Dia.SzélességÁr
VESTIL STAND-GH vízszintes görgős állvány, 26 hüvelyk és 36 hüvelyk közötti tartomány | AG7ZPN STAND-GH1760 lbs.Light Blue29 "- 39 1/8"19.25 "2"19.25 "€562.83
VESTIL STAND-GH-HP vízszintes görgős állvány, 33-43 hüvelyk hatótávolság | AG7ZPP STAND-GH-HP1760 lbs.Ezüst33 "hogy 43"19.25 "2"19.25 "€578.59
VESTIL STAND-GV V görgős állvány, 26 hüvelyk és 36 hüvelyk közötti tartomány | AG7ZPQ STAND-GV1760 lbs.Teal26 "hogy 38"19.25 "2"19.25 "€574.93
VESTIL STAND-GV-HP V görgős állvány, 33 hüvelyk és 43 hüvelyk közötti tartomány | AG7ZPR STAND-GV-HP1760 lbs.Ezüst33 "hogy 43"19.25 "2"19.25 "€578.59
VESTIL STAND-H Vízszintes görgős állvány, 23-38-1/2 hüvelyk méret | AG7ZPT 2PYL1 ST-H1760 lbs.Light Blue24 7/16 "- 39 1/2"19.25 "2"19.25 "€221.80
ajánlatkérés
VESTIL STAND-H-HP vízszintes görgős állvány, 27-42 hüvelyk | AG7ZPU 2PYL2 STAND-H-HP1760 lbs.Ezüst27 1/16 "- 42 1/2"19.25 "2"19.25 "€231.78
ajánlatkérés
VESTIL STAND-V görgős állvány, 5 hüvelykes V gerendák, 23 hüvelyk és 38.5 hüvelyk közötti méret | AG7ZPX 2PYL3 STAND-V1760 lbs.Ezüst23 1/2 "- 39 1/4"19.25 "2"19.25 "€244.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL STAND-MF görgős állvány, 4 utas, 8 golyós görgős, 28-44 hüvelykes
€122.85 /Mértékegység