VESTIL SSH-7939-80 Dohányzó menedékház buszmegálló | AG7ZMT 9PLM9

VESTIL SSH-7939-80 Dohányzóhelyi buszmegálló

Tétel: AG7ZMT Modell: SSH-7939-80Kereszthivatkozás: 9PLM9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,014.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDohányzó menedék
Terület25.77 sq ft.
Vissza magasság79 3 / 16 "
színekEzüst
Mélység49 1 / 3 "
Keret anyagAcél
Elülső magasság83 15 / 16 "
Magasság83 1 / 2 "
Belső magasság77.187 "
Belső hossza37.5 "
Belső szélesség69.75 "
Hossz49 1 / 3 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Személy kapacitás3 a 4
Tető anyagHullámos polikarbonát
Tetőmagasság0.5627:12
Tető stílusDőlt
Tető típusaHullámos polikarbonát
Oldalpanel anyagaFélig átlátszó polikarbonát
Használható magasság77 9 / 16 "
Használható hossz37 1 / 2 "
Használható szélesség69 3 / 4 "
UV védelemIgen
Fal befejezéseFélig tiszta
Fal anyagPolikarbonát
Szélesség75 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 108.9
Hajó magassága (cm)212.25
Hajó hossza (cm)193.68
Hajószélesség (cm)125.25
HS-kód9406008030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSH-7939-80 Dohányzóhelyi buszmegálló
€4,014.04 /Mértékegység