VESTIL SSA-3W alumínium lépcsős állvány, 3 lépcsős, széles hegesztett | AG7ZKU

VESTIL SSA-3W alumínium lépcsős állvány, 3 lépcsős, széles hegesztéssel

Raktáron
Tétel: AG7ZKU Modell: SSA-3W

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€987.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés Állj
Alap Spread34 4 / 7 "
Alapszélesség32 4 / 5 "
Kapacitás500 lbs.
színekEzüst
Lépések közötti távolság10 "
Vámérték500 lbs.
Keret színeEzüst
Magasság30 "
Létra hossza2 1/2 láb.
Létra típusaLépés
Hossz34 "
Terhelhetőség500 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Lépések száma3
Lépés színeEzüst
Mélység10 "
Lépés anyagaAlumínium
Felső sapka anyagaAlumínium
Legfelső lépés mélysége10 "
Felső lépcső szélessége30 1 / 8 "
Szélesség32.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)81.92
HS-kód7616995030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépés színeAlap SpreadAlapszélességFelső lépcső szélességeszínekLépések közötti távolságKeret színeLétra hosszaÁr
VESTIL SSA-1 alumínium lépcsős állvány, 1 lépcsős, hegesztett | AG7ZKC SSA-1Ezüst14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ezüst10 2 / 5 "Ezüst8/9 láb€270.21
VESTIL SSA-1W alumínium lépcsős állvány, 1 lépcsős, széles hegesztett | AG7ZKD SSA-1WEzüst14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Ezüst10 2 / 5 "Ezüst8/9 láb€330.68
VESTIL SSA-1W-Y alumínium lépcsős állvány, 1 lépcsős, széles hegesztett, sárga | AG7ZKE SSA-1W-YSárga14 7 / 8 "32 4 / 5 "30 1 / 8 "Sárga10 2 / 5 "Sárga8/9 láb€339.53
VESTIL SSA-1-Y alumínium lépcsős állvány, 1 lépcsős, hegesztett, sárga | AG7ZKF SSA-1-YSárga14 7 / 8 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Sárga10 2 / 5 "Sárga8/9 láb€276.99
VESTIL SSA-2 alumínium lépcsős állvány, hegesztett, 2 lépcsős | AG7ZKG SSA-2Ezüst24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ezüst10 "Ezüst1 2/3 láb.€522.96
VESTIL SSA-2-KD alumínium lépcsős állvány, 2 lépcsős, leütős | AG7ZKH SSA-2-KDEzüst24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Ezüst10 "Ezüst1 2/3 láb.€457.36
VESTIL SSA-2-KD-Y alumínium lépcsős állvány, 2 lépcsős, leütős, sárga | AG7ZKJ SSA-2-KD-YSárga24 4 / 7 "22 4 / 5 "20 1 / 8 "Sárga10 "Sárga1 2/3 láb.€457.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SSA-3W alumínium lépcsős állvány, 3 lépcsős, széles hegesztéssel
€987.38 /Mértékegység