VESTIL SPN-3-YL-HR-PO Poli lépcsős zsámoly, beágyazható, sárga, 3 lépcsős, kapaszkodós porttal

Tétel: CE4QWM Modell: SPN-3-YL-HR-PO
€791.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStep széklet
AssemblySzükséges a szerelés
Alap hossza20 1 / 5 "
Alapszélesség25 "
Kapacitás500 lbs.
Görgős anyagKemény gumi
színekSárga
Lépések közötti távolság10 1 / 2 "
Vámérték500 lbs.
Első lépés hossza20 3 / 16 "
Első lépés szélessége12 15 / 16 "
Kézi korlát magassága35 11 / 16 "
Korlát magassága35 2 / 3 "
Magasság70 "
TartalmazzaKapaszkodó
Terhelhetőség500 lbs.
Anyagpolietilén
Görgők száma2
Lépések száma3
Kerekek száma2
Hátsó kerék átmérője3"
Hátsó kerék szélessége1"
Második lépés hossza18 7 / 16 "
Második lépés szélessége12 15 / 16 "
Rugós terhelésűNem
Mélység10 7 / 8 "
Lépés anyagapolietilén
Lépés szélessége18 4 / 9 "
Harmadik lépés hossza16 11 / 16 "
Harmadik lépés szélessége10 7 / 8 "
Felső lépésmagasság30 1 / 2 "
Kerék átm.3"
Kerék anyagaKemény gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAssemblyAlap hosszaLétra hosszaAnyagLépések számaMásodik lépés szélességeLépés színeÁr
VESTIL SPN-1-YL Poly Step zsámoly, beágyazható, sárga, 1 lépcsős | CE4QVP SPN-1-YL-Összeállított-8/9 lábpolietilén1-Sárga, fekete€151.70
ajánlatkérés
VESTIL SPN-1-YL-HR Poly lépcsős zsámoly, beágyazható, sárga, 1 lépcsős, korlátokkal | CE4QVR SPN-1-YL-HR-Szükséges a szerelés-4 1/5 láb.polietilén1-Sárga€224.72
ajánlatkérés
VESTIL SPN-1-YL-HR-BR Poli lépcsős zsámoly, beágyazható, sárga, 1 lépcsős, kéz- és hátrácsokkal | CE4QVT SPN-1-YL-HR-BR----Alumínium---€237.68
ajánlatkérés
VESTIL SPN-1-YL-HR-BR-PO Poli lépcsős zsámoly, beágyazható, sárga, 1 lépcsős, kéz- és hátrácsos csatlakozóval | CE4QVU SPN-1-YL-HR-BR-PO----Alumínium---€289.23
ajánlatkérés
VESTIL SPN-1-YL-HR-PO Poli lépcsős zsámoly, beágyazható, sárga, 1 lépcsős, kapaszkodós porttal | CE4QVV SPN-1-YL-HR-PO50 "Szükséges a szerelés19 2 / 3 "-polietilén1--€274.83
ajánlatkérés
VESTIL SPN-2-YL Poly Step zsámoly, Fészkelhető, Sárga, 2 lépcsős | CE4QVY SPN-2-YL-Összeállított-1 2/3 láb.polietilén212 15 / 16 "Sárga, fekete€241.96
ajánlatkérés
VESTIL SPN-2-YL-HR Poly lépcsős zsámoly, beágyazható, sárga, 2 lépcsős, korlátokkal | CE4QWA SPN-2-YL-HR-Szükséges a szerelés-4 4/5 láb.polietilén212 15 / 16 "Sárga€389.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPN-3-YL-HR-PO Poli lépcsős zsámoly, beágyazható, sárga, 3 lépcsős, kapaszkodós porttal
€791.59 /Mértékegység