VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR P fogantyús teherautó keménygumi kerékkel, nagy teherbírás, 600 font. Kapacitás, ezüst, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG7ZAG Modell: SPHT-500-HD-SS-HR

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€896.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHand Truck
Kapacitás600 lbs.
Caster Dia.10 "
Görgős anyagKemény gumi
Kerékméret10 "x 2"
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Mélység19 "
Magasság52 "
Hossz19 "
AnyagRozsdamentes acél
Előlap mélysége7.5 "
Orrlap hossza7-1 / 2 "
Orrlemez vastagság1 / 8 "
Előlap szélessége22 "
Görgők száma2
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaKemény gumi
Kerék szélessége2"
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásOrrlap hosszaElőlap szélességeHosszSzélességMagasságÁr
VESTIL SPHT-500-HD-SS P markolatú teherautó pneumatikus kerékkel, nagy teherbírású, 600 lb. Kapacitás, ezüst, rozsdamentes acél | AG7ZAF SPHT-500-HD-SS600 lbs.-22 "19 "22 "52 "€704.87
VESTIL SPHT-500-SS P markolatú teherautó pneumatikus kerékkel, 500 Lb. Kapacitás, ezüst, rozsdamentes acél | AG7ZAN SPHT-500-SS500 lbs.-14 "18 "21 "52 "€968.40
VESTIL SPHT-500-SS-HR P fogantyús teherautó keménygumi kerékkel, 500 Lb. Kapacitás, ezüst, rozsdamentes acél | AG7ZAP SPHT-500-SS-HR500 lbs.-14 "18 "21 "52 "€1,048.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR P fogantyús teherautó keménygumi kerékkel, nagy teherbírás, 600 font. Kapacitás, ezüst, rozsdamentes acél
€896.51 /Mértékegység