VESTIL SPBOL-42-BL acél rugós orsós csipogó és villogó, 42 hüvelyk magas, sárga

Tétel: AG7ZAA Modell: SPBOL-42-BLKereszthivatkozás: 4LNY6
€296.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas kikötőbak
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza5 1 / 4 "
Alapszélesség5 1 / 4 "
Elemek mellékelveNem
Elemek szükségesek(2) 9 V
Hajlítási szög30 fok
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.5625 "
Kupak anyagaMűanyag
színekSárga
befejezPorbevonat
Magasság45 1 / 4 "
Megvilágított / nem világítóVilágító
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Integrált láncrésekNem
Hossz5.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Csavarlyukak száma3
A rögzítő furatok száma3
Dia kívül.2 1 / 8 "
Lemezhossz5-1 / 4 In.
Lemez szélessége5-1 / 4 In.
SzirénaIgen
Rugós terhelésűIgen
Használható magasság42 "
FelhasználásBeltéren / szabadban
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMegvilágított / nem világítóSzirénaÁr
VESTIL SPBOL-42 Rugós acéloszlop, 42 hüvelyk magasság, sárga | AG7YZZ 4LNY5 SPBOL-4242 "Nem megvilágítottNem€145.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPBOL-42-BL acél rugós orsós csipogó és villogó, 42 hüvelyk magas, sárga
€296.16 /Mértékegység