VESTIL SPBOL-42 rugós acéloszlop, 42 hüvelyk magas, sárga

Tétel: AG7YZZ Modell: SPBOL-42Kereszthivatkozás: 4LNY5
€176.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas kikötőbak
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza5 1 / 4 "
Alapszélesség5 1 / 4 "
Elemek mellékelveNem
Hajlítási szög30 fok
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.5625 "
Kupak anyagaMűanyag
színekSárga
Magasság42 "
Megvilágított / nem világítóNem megvilágított
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Integrált láncrésekNem
Hossz5.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Csavarlyukak száma3
A rögzítő furatok száma3
Dia kívül.2 1 / 8 "
Lemezhossz5-1 / 4 In.
Lemez szélessége5-1 / 4 In.
SzirénaNem
Rugós terhelésűIgen
Használható magasság42 "
FelhasználásBeltéren / szabadban
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMegvilágított / nem világítóSzirénaÁr
VESTIL SPBOL-42-BL acélrugós csőpollér csipogó és villogó, 42 hüvelyk magasság, sárga | AG7ZAA 4LNY6 SPBOL-42-BL45 1 / 4 "VilágítóIgen€244.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SPBOL-42 rugós acéloszlop, 42 hüvelyk magas, sárga
€176.55 /Mértékegység