VESTIL SM-UB-80 kiegészítő felső biztosíték, 6 x 9.25 x 17.5 hüvelykes méret | AG7YYN

VESTIL SM-UB-80 kiegészítő felső biztosíték, 6 x 9.25 x 17.5 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7YYN Modell: SM-UB-80

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€225.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzórógerenda felső óvadéka
Lánc mérete max. Kapacitás4"
színekSárga
csatlakozás típusaKözvetlen kapcsolat
befejezPorbevonatú
Magasság17.5 "
Hossz6"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség9.25 "
Dolgozni valakivelSBM-80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLánc mérete max. KapacitásMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL SM-UB-25 kiegészítő felső biztosíték, 4.5 x 6.25 x 12 hüvelykes méret | AG7YYL SM-UB-252"12 "4.5 "6.25 "€221.50
VESTIL SM-UB-40 kiegészítő felső biztosíték, 4.5 x 7 x 13 hüvelyk méret | AG7YYM SM-UB-402"13 "4.5 "7"€223.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SM-UB-80 kiegészítő felső biztosíték, 6 x 9.25 x 17.5 hüvelykes méret
€225.13 /Mértékegység