VESTIL SM-UB-40 kiegészítő felső biztosíték, 4.5 x 7 x 13 hüvelyk méret | AG7YYM

VESTIL SM-UB-40 kiegészítő felső biztosíték, 4.5 x 7 x 13 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7YYM Modell: SM-UB-40

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€223.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzórógerenda felső óvadéka
Lánc mérete max. Kapacitás2"
színekSárga
csatlakozás típusaKözvetlen kapcsolat
befejezPorbevonatú
Magasság13 "
Hossz4.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség7"
Dolgozni valakivelSBM-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLánc mérete max. KapacitásMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL SM-UB-25 kiegészítő felső biztosíték, 4.5 x 6.25 x 12 hüvelykes méret | AG7YYL SM-UB-252"12 "4.5 "6.25 "€221.50
VESTIL SM-UB-80 kiegészítő felső biztosíték, 6 x 9.25 x 17.5 hüvelykes méret | AG7YYN SM-UB-804"17.5 "6"9.25 "€225.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SM-UB-40 kiegészítő felső biztosíték, 4.5 x 7 x 13 hüvelykes méret
€223.47 /Mértékegység