VESTIL SM-LB-80 További alsó óvadék, 6 x 7 x 15.75 hüvelykes méret | AG7YYK

VESTIL SM-LB-80 további alsó óvadék, 6 x 7 x 15.75 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7YYK Modell: SM-LB-80

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€218.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzórógerenda alsó óvadék
Lánc mérete max. Kapacitás4"
színekSárga
csatlakozás típusaKözvetlen kapcsolat
befejezPorbevonatú
Magasság15.75 "
Hossz6"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség7"
Dolgozni valakivelSBM-80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)40.01
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLánc mérete max. KapacitásMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL SM-LB-25 további alsó óvadék, 4.25 x 4.5 x 17.5 hüvelykes méret | AG7YYH SM-LB-252"17.5 "4.25 "4.5 "€214.81
VESTIL SM-LB-40 további alsó óvadék, 4.5 x 5 x 11.25 hüvelykes méret | AG7YYJ SM-LB-402"11.25 "4.5 "5"€216.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SM-LB-80 további alsó óvadék, 6 x 7 x 15.75 hüvelykes méret
€218.09 /Mértékegység