VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, 41 hüvelykes rúd, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7YVY Modell: SKB-DLX

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€103.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Buster
színekKék
Fogantyú Dia.1 1 / 4 "
Fogantyúhossz41 "
FogantyúGumi
Magasság45 1 / 8 "
Hossz7 1 / 8 "
AnyagAcél
Orrlap hossza6 1 / 10 "
Orrlemez vastagság1"
Előlap szélessége6 1 / 2 "
típusRaklap, Skid Buster
Szélesség46 7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8205593080
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen eszközökre van szükség a raklapok szétszereléséhez?

V. A dugattyús fűrész ideális eszköz a fa raklapok rekordidő alatti szétszereléséhez.

K. Mit jelent a raklappal?

A. Pallet Pal egy felhasználóbarát eszköz, amelyet raklaprakományok lebontására vagy építésére használnak. Ez a nagy teherbírású rugók és egy lengéscsillapító kombinációja, amely leengedi és megemeli a felületet a raklapok fejlesztése és lebontása során.

K. Mi az előnye a csuklófejnek a raklapszedőben?

V. A csuklófej kényelmesen eltávolítja a raklaplapokat anélkül, hogy a fa eltörne vagy felhasadna.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFogantyú Dia.színekAnyagÁr
VESTIL SKB-7 Pallet Buster, 41-1/2 hüvelykes rúd, ezüst, acél | AC9YMT 3LLP4 SKB-75 3 / 4 "4"44 1 / 16 "1 1 / 4 "EzüstAcél€105.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, 41 hüvelykes rúd, kék, acél
€103.79 /Mértékegység