Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SJS-1012 Stabilizáló pótkocsi utasítástábla | AG7YVX

VESTIL SJS-1012 Stabilizáló pótkocsi utasítástábla

Raktáron
Tétel: AG7YVX Modell: SJS-1012

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStabilizáló Jack jel
színekfehér
Magasság9 3 / 4 "
Hossz1 / 8 "
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési típusFalra szerelhető
FényvisszaverőIgen
Alaktéglalap
Szélesség11 3 / 4 "
Dolgozni valakivelBFSJ-2748, LO-J-BEAM, SP-TOP-BEAM, H-LO-J-BEAM, CJ-BEAM-SN, CJ-BEAM-PN, LO-J, HI-J, SP-TOP, SP- TOP-R, SJ-35, SJ-40, SJ-35-2H, SJ-35-EF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)0.32
Hajószélesség (cm)29.85
HS-kód8310000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SJS-1012 Stabilizáló pótkocsi utasítástábla
€50.92 /Mértékegység