Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL LAP-50 Mágneses lapfogó, 50 Lb. Munkakapacitás, 4.75 hüvelyk hosszúság | AG7YTY

VESTIL LAP-50 Mágneses lapfogó, 50 Lb. Munkakapacitás, 4.75 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG7YTY Modell: LAP-50
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
€434.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses lapkezelő
Kapacitás50 lbs.
színekEzüst
Mélység11.5 "
Lapos felületi kapacitás50 lbs.
Magasság4"
Hossz11.5 "
Mágnes hossza6 1 / 8 "
Mágnes szélessége3"
Anyagneodímium
Max. Behatolás3 / 16 "
Max. Munkahőmérséklet.200 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Működési hőm.0 fok. F
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)9.21
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMágnes szélességeMax. BehatolásSzélességÁr
VESTIL LAP-125 Lapfogó, 125 Lb. Munkaképesség | AG7YTW 125. LAP125 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€592.38
VESTIL LAP-200 Lapfogó, 200 Lb. Munkaképesség | AG7YTX 200. LAP200 lbs.7"5 / 16 "7.25 "€668.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAP-50 Mágneses lapfogó, 50 Lb. Munkakapacitás, 4.75 hüvelyk hosszúság
€434.64 /Mértékegység