Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SECS-L11-BL Kék polipropilén biztonsági pecsét, 15 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7YRC Modell: SECS-L11-BL
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
€78.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZár tömítés
Breaking Strength50 lbs.
színekKék
Mélység15 "
Magasság1.25 "
Jelmagyarázat / háttérszínZárt
Hossz15 "
Anyagpolipropilén
MértékegységekCSOMAG
Csomag mérete100
VízállóIgen
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)2.86
HS-kód3923500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságTételJelmagyarázat / háttérszínHosszSzélességÁr
VESTIL SECS-B9-BL Kék polipropilén biztonsági tömítés, 14.13 hüvelykes méret | AG7YQY SECS-B9-BLKék14.125 "0.5 "Zár tömítésLezárva Ne távolítsa el14.13 "1"€69.74
VESTIL SECS-B9-RD piros polipropilén biztonsági tömítés, 14.25 hüvelykes méret | AG7YQZ SECS-B9-RDPiros14.125 "0.75 "Zár tömítésLezárva Ne távolítsa el14.13 "1"€78.57
VESTIL SECS-F7-BL kék polipropilén biztonsági tömítés, 8.125 hüvelykes méret | AG7YRA SECS-F7-BLKék40.12 "0.88 "Zár tömítésZárt8.13 "0.62 "€71.58
VESTIL SECS-F7-RD piros polipropilén biztonsági tömítés, 8.125 hüvelykes méret | AG7YRB SECS-F7-RDPiros40.12 "0.88 "Zár tömítésZárt8.13 "0.62 "€71.47
VESTIL SECS-L11-RD piros polipropilén biztonsági tömítés, 15 hüvelykes méret | AG7YRD SECS-L11-RDPiros15 "1.25 "Zár tömítésZárt15 "1.12 "€78.49
VESTIL SECS-P-BL Kék polipropilén biztonsági tömítés, 3 hüvelykes | AG7YRE SECS-P-BLKék3"0.18 "Lakat tömítésZárt3"0.88 "€71.52
VESTIL SECS-P-RD piros polipropilén biztonsági tömítés, 3 hüvelykes | AG7YRF SECS-P-RDPiros3"0.18 "Lakat tömítésZárt3"0.88 "€74.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SECS-L11-BL Kék polipropilén biztonsági pecsét, 15 hüvelykes
€78.57 /Mértékegység