VESTIL SE-4836 teherautó dokkolólemez, 4125 Lb. Kapacitás, 48 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7YQH Modell: SE-4836

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,299.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkolólemez
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Alaplemez vastagság0.375 "
Ferde szög11 fok
Kapacitás4125 lbs.
színekSárga
Távolság Bend és Edge között9"
Távolság a lábtól a szélig10 "
FokozatINX-55
FogantyúkNem
Magasság8.56 "
Magasságkülönbség5"
Láb hossz10 "
Hossz36 "
Terhelhetőség4125 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság8.5625 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség48 "
Lemezvastagság3 / 8 "
Erő55000 psi
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.75
Hajó magassága (cm)21.75
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTávolság a lábtól a széligMagasságMagasságkülönbségHosszTerhelhetőségSzélességÁr
VESTIL SE-3630 teherautó dokkolólemez, 3700 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, acél | AG7YQE SE-3630-7 9 / 16 "-30 "3700 lbs.36 "€857.49
VESTIL SE-3642 teherautó dokkolólemez, 2650 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, acél | AG7YQF SE-3642-7 9 / 16 "-42 "2650 lbs.36 "€1,145.07
VESTIL SE-4830 teherautó dokkolólemez, 5000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 30 hüvelyk méret, sárga, acél | AG7YQG 5XPJ3 SE-483010 "7.56 "4"30 "5000 lbs.48 "€917.59
ajánlatkérés
VESTIL SE-4848 teherautó dokkolólemez, 3090 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret, sárga, acél | AG7YQJ SE-484810 "9.56 "7"48 "3090 lbs.48 "€1,690.76
VESTIL SE-4860 teherautó dokkolólemez, 2475 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 60 hüvelyk méret, sárga, acél | AG7YQK SE-486010 "12.5 "9"60 "2475 lbs.48 "€2,073.58
VESTIL SE-5430 teherautó dokkolólemez, 5500 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, acél | AG7YQL 5XPJ7 SE-5430-7 9 / 16 "-30 "5500 lbs.54 "€1,012.12
ajánlatkérés
VESTIL SE-5436 teherautó dokkolólemez, 4600 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, acél | AG7YQM 5XPJ8 SE-5436-8 9 / 16 "-36 "4600 lbs.54 "€1,195.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SE-4836 teherautó dokkolólemez, 4125 Lb. Kapacitás, 48 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, sárga, acél
€1,299.29 /Mértékegység