VESTIL SBM-25 állítható szórósugár, 2500 Lb. Kapacitás, 78 hüvelykes méret

Tétel: AG7YJD Modell: SBM-25
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,271.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható szórógerenda
Melléklet típusaChain Hoist
Óvadék magassága5"
Óvadék vastagsága3 / 4 "
Óvadék szélessége2 1 / 2 "
Kapacitás2,500 lbs.
csatornaC-csatorna
Csatorna magassága5"
színekKék
belmagassága14 3 / 4 "
Magasság16 1 / 2 "
TartalmazzaTartalmazza (3) óvadékot (1) felső és (2) alsó, alsó biztonsági szélesség/magasság 1 1/2" x 4 1/ 2", szóró 8" és 72" között állítható
Hossz78 "
Terhelhetőség2500 font.
Alacsonyabb óvadéki magasság4 1 / 2 "
Alsó biztonsági szélesség1 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Terjedés6 ft.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Terjedés8"
Felső óvadéki magasság5"
Használható felső óvadékszélesség2 1 / 2 "
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.7
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8431491090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlacsonyabb óvadéki magasságÓvadék magasságabelmagasságaAlsó biztonsági szélességFelső óvadéki magasságSzélességMagasságTartalmazzaÁr
VESTIL SBM-40 Állítható szórósugár, 4000 Lb. Kapacitás, 78 hüvelykes méret | AG7YJE SBM-404"5 1 / 2 "14 3 / 4 "2"5 1 / 2 "5"17 1 / 4 "Tartalmazza (3) óvadékot (1) felső és (2) alsó, alsó biztosíték szélessége/magassága 2" x 4", A szóró 8" és 72" között állítható€1,224.84
ajánlatkérés
VESTIL SBM-80 Állítható szórósugár, 8000 Lb. Kapacitás, 96 hüvelykes méret | AG7YJU SBM-805 1 / 4 "7 1 / 4 "20 3 / 4 "3"7 1 / 4 "6"24 1 / 2 "Tartalmazza (3) óvadékot (1) felső és (2) alsó, alsó biztosíték szélessége/magassága 3" x 5 1/4", szóró 8" és 96" között állítható€2,010.22
ajánlatkérés
VESTIL SBM-BFB-100-10 szórógerenda, 10000 Lb. Kapacitás | CE3EVH SBM-BFB-100-105 3 / 4 "-25 1 / 2 "3"7 1 / 2 "6 1 / 2 "25 1 / 2 "-€2,348.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SBM-25 állítható szórósugár, 2500 Lb. Kapacitás, 78 hüvelykes méret
€1,271.40 /Mértékegység