VESTIL SBM-80 állítható szórósugár, 8000 Lb. Kapacitás, 96 hüvelykes méret

Tétel: AG7YJU Modell: SBM-80
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,432.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható szórógerenda
Melléklet típusaChain Hoist
Óvadék magassága7 1 / 4 "
Óvadék szélessége4"
Kapacitás8,000 lbs.
csatornaC-csatorna
Csatorna magassága8"
színekKék
belmagassága20 3 / 4 "
Magasság24 1 / 2 "
TartalmazzaTartalmazza (3) óvadékot (1) felső és (2) alsó, alsó biztosíték szélessége/magassága 3" x 5 1/4", szóró 8" és 96" között állítható
Hossz104 1 / 2 "
Terhelhetőség8000 lbs.
Alacsonyabb óvadéki magasság5 1 / 4 "
Alacsonyabb óvadéki vastagság1"
Alsó biztonsági szélesség3"
AnyagAcél
Max. Terjedés8 ft.
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Terjedés8"
Felső óvadéki magasság7 1 / 4 "
Felső óvadékvastagság1 1 / 4 "
Használható felső óvadékszélesség4"
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)62.55
Hajó hossza (cm)265.43
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8431491090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlacsonyabb óvadéki magasságÓvadék magasságabelmagasságaAlsó biztonsági szélességFelső óvadéki magasságSzélességMagasságTartalmazzaÁr
VESTIL SBM-25 állítható szórósugár, 2500 Lb. Kapacitás, 78 hüvelykes méret | AG7YJD SBM-254 1 / 2 "5"14 3 / 4 "1 1 / 2 "5"5"16 1 / 2 "Tartalmazza (3) óvadékot (1) felső és (2) alsó, alsó biztonsági szélesség/magasság 1 1/2" x 4 1/ 2", szóró 8" és 72" között állítható€1,050.74
ajánlatkérés
VESTIL SBM-40 Állítható szórósugár, 4000 Lb. Kapacitás, 78 hüvelykes méret | AG7YJE SBM-404"5 1 / 2 "14 3 / 4 "2"5 1 / 2 "5"17 1 / 4 "Tartalmazza (3) óvadékot (1) felső és (2) alsó, alsó biztosíték szélessége/magassága 2" x 4", A szóró 8" és 72" között állítható€1,224.84
ajánlatkérés
VESTIL SBM-BFB-100-10 szórógerenda, 10000 Lb. Kapacitás | CE3EVH SBM-BFB-100-105 3 / 4 "-25 1 / 2 "3"7 1 / 2 "6 1 / 2 "25 1 / 2 "-€2,348.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SBM-80 állítható szórósugár, 8000 Lb. Kapacitás, 96 hüvelykes méret
€2,432.37 /Mértékegység