VESTIL S-CB-62-SDC kiegyensúlyozott dobemelő, egyetlen markolat, 1000 Lb. Kapacitás, 62 hüvelykes hatótáv

Tétel: AG7YLU Modell: S-CB-62-SDC
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€19,123.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő
Elemek mellékelveIgen
Kapacitás1000 lbs.
Görgős zárNem
Görgős anyagPoly acélon
Görgős kerék átmérője6-1 / 4 "
Görgős keréktípusPoli-acél
színekSárga, fekete
Mélység76 "
Hajtsa meg Caster Dia.10 "
Meghajtó kerék átmérője10 "
Dob anyagAcél, műanyag, szál
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Első görgő átmérője6 1 / 4 "
Első görgő szélessége2.38 "
Magasság78 "
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Hossz76 "
Emelési magasság62 "
Emelési magasság max.62 "
AnyagAcél
Az elemek száma2
Görgők száma4
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő szélessége3.13 "
StílusEgyetlen markolat
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 808.65
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)193.04
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8428900290
Származási országCN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a poly-on-acél görgőknek?

V. A poli-acél görgők kémiailag kötődnek egy nehéz acélmaghoz, hogy ellenálljanak az olajnak, zsírnak, víznek és vegyszereknek. Ezek az egységek kiváló padlóvédelmet és sima mobilitást, valamint nyom-, nem vezető- és foltmentes tulajdonságokat biztosítanak.

K. Mennyi ideig bírja az egység akkumulátora?

V. Az egység becsült folyamatos használata 3-4 óra (teljes feltöltéssel) és 8 óra (szakaszos használat esetén). Intelligens töltővel érkezik a lemerült akkumulátor újratöltéséhez.

K. Miből készült az egység?

A. A Vestil S-CB-62-SDC kiegyensúlyozott dobemelő acél testtel rendelkezik, amely megerősített szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszSzélességMagasságszínekAnyagStílusÁr
VESTIL S-CB-62-DDC ellensúlyozott dobemelő, kettős markolat, 1000 font. Kapacitás, 62 hüvelykes tartomány | AG7YLT S-CB-62-DDC1000 lbs.-33 "78 "Sárga, feketeAcélKettős fogás€16,107.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-CB-62-SDC kiegyensúlyozott dobemelő, egyetlen markolat, 1000 Lb. Kapacitás, 62 hüvelykes hatótáv
€19,123.13 /Mértékegység