VESTIL S-118-AA-FR Állítható villás targonca, 118 hüvelykes megemelt magasság | AG7YEA

VESTIL S-118-AA-FR Állítható villás targonca, 118 hüvelyk megemelt magasság

Tétel: AG7YEA Modell: S-118-AA-FR
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€23,007.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
akkumulátor mérete11
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás1500 lbs.
színekFekete sárga
Villa hossza36.25 "
Fork Reach25 "
Villa szélessége26 3 / 4 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője6"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság79.25 "
HP2 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz95 "
Emelési magasság max.118 "
Terhelhetőség1500 lbs.
Terhelésközpont15 3 / 4 "
Csökkentett magasság2 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság115.5 "
Max. Villák közötti szélesség26.75 "
Max. Szélesség a lábak között40" - 50" , 50"
Max. Szélesség a lábak között50 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság2.5 "
Min. Villák közötti szélesség8.3 "
Min. Szélesség a lábak között40.13 "
Az elemek száma2
Görgők száma5
FázisNem alkalmazható
ÁramforrásAkkumulátor működik
Emelt magasság118 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Egységes kapacitású villák, 2"-tól 62"-ig megemelt magasságig800 lbs.
Egységes kapacitású villák, 62"-tól 118"-ig megemelt magasságig600 lbs.
Egységes teherbírású villák 2"-ról 62"-re megemelt magasságban1500 lbs.
Egységes teherbírású villák 62"-ról 118"-re megemelt magasságban1000 lbs.
Feszültség24V
Szélesség57.88 "
Lábak közötti szélesség40 "hogy 50"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 744.75
Hajó magassága (cm)200.66
Hajó hossza (cm)212.09
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-118-AA-FR Állítható villás targonca, 118 hüvelyk megemelt magasság
€23,007.35 /Mértékegység