Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL RDC-1000-DPN forgódobos kocsi, opcionális csepegtető edény | AG7XXM

VESTIL RDC-1000-DPN forgódobos kocsi, opcionális csepegtetőtálca

Raktáron
Tétel: AG7XXM Modell: RDC-1000-DPN

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€139.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó dobkocsi tartozék
Kapacitás1 gal.
színekSzürke
Magasság4"
Belső magasság3 5 / 8 "
Belső hossza6 1 / 2 "
Belső szélesség9 1 / 4 "
Hossz11 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség8 1 / 4 "
Dolgozni valakivelRDC-1000-5PU, RDC-1000-5PO, RDC-1000-5SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód3926909995
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL RDC-1000-DPN forgódobos kocsi, opcionális csepegtetőtálca
€139.25 /Mértékegység