VESTIL QIT-2 Gyorstelepítési kézikönyv kocsi, 2000 Lb. Kapacitás | AG7XVA

VESTIL QIT-2 Gyorstelepítési kézikönyv kocsi, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7XVA Modell: QIT-2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€337.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan telepíthető kocsi
Kapacitás2,000 lbs.
színekKék
A gerendás karimához illeszkedik3–5 ”
Illik a gerenda karima szélességéhez3 "hogy 5"
belmagassága8 1 / 8 "
Fejtér mérete8 1 / 8 "
Magasság12 "
Hossz11.625 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Teljes mélység7"
Teljes magasság10 5/8 "- 12"
Teljes szélesség11 5 / 8 "
Bilincsszélesség3"
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)29.53
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8431390080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllik a gerenda karima szélességéhezFejtér méreteTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességBilincsszélességÁr
VESTIL QIT-1 Gyorstelepítési kézikönyv kocsi, 1000 Lb. Kapacitás | AG7XUX QIT-13 "hogy 5"6 3 / 4 "1000 lbs.6 3 / 4 "8 1/2 "- 10 1/4"11 3 / 4 "2 3 / 8 "€258.04
VESTIL QIT-10 Gyorstelepítési kézikönyv, 10000 Lb. Kapacitás | AG7XUY 32W971 QIT-104 "- 11 3/4"13 7 / 8 "10000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€803.65
VESTIL QIT-12 Gyorstelepítési kézikönyv, 12000 Lb. Kapacitás | AG7XUZ QIT-124 "- 11 3/4"13 7 / 8 "12000 lbs.13 5 / 8 "17.2 "hogy 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€866.02
VESTIL QIT-4 Gyorstelepítési kézikönyv kocsi, 4000 Lb. Kapacitás | AG7XVB QIT-43 "- 7 1/2"10 "4000 lbs.6 3 / 4 "10 1/2 "- 12"14 1 / 8 "3 1 / 4 "€461.32
VESTIL QIT-6 Gyorstelepítési kézikönyv kocsi, 6000 Lb. Kapacitás | AG7XVC QIT-63 "- 7 1/2"10 3 / 8 "6000 lbs.11 "12.37 "hogy 14.56"16.88 "3 3 / 4 "€514.32
VESTIL QIT-8 Gyorstelepítési kézikönyv kocsi, 8000 Lb. Kapacitás | AG7XVD QIT-84 "- 11 3/4"13 7 / 8 "8000 lbs.13 5 / 8 "17 1/4 "- 20.37"20.19 "4 1 / 4 "€647.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL QIT-2 Gyorstelepítési kézikönyv kocsi, 2000 Lb. Kapacitás
€337.48 /Mértékegység