VESTIL PTM-GPT gázüzemű pótkocsi-mozgató, 12000 Lb. kapacitás, kék | AG7XRX

VESTIL PTM-GPT gázüzemű pótkocsi-mozgató, 12000 Lb. kapacitás, kék

Tétel: AG7XRX Modell: PTM-GPT
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,677.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrailer Mover
Ball Service Range13 "hogy 24"
Gömbméret1 7/8", 2", 2 5/16"
színekKék, sárga
Az első kerék átmérője18 "
Első kerék anyagaTöltött hab
Az első kerék szélessége8 1 / 2 "
ÜzemanyagtípusBenzin
Magasság43.5 "
HP5.5 hp
Hossz84.43 ft.
AnyagAcél
Max. Emelőképesség1000 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma3
Első kerekek száma2
Hátsó kerekek száma1
Kerekek száma3
Művelet típusaKézzel működtetett
Vonóképesség12000 lbs.
Hátsó görgő átmérője12 In.
Hátsó kerék átmérője10 "
Hátsó kerék anyagaGumi
Hátsó kerék típusaForgó
Hátsó kerék szélessége2 1 / 2 "
Vonóhorog mellékelveIgen
Egységes húzóképesség12000 lbs.
Egységes nyelvemelő képesség1000 lbs.
Kerék típusaTöltött hab
Szélesség50.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 367.65
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)224.16
Hajószélesség (cm)129.54
HS-kód8428900290
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használható a Vestil pótkocsi mozgató ferde felületeken?

V. Ez a pótkocsi mozgató csak sík felületekre alkalmas. Azonban támogatja a durva és sima terepet a teherszállításhoz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PTM-GPT gázüzemű pótkocsi-mozgató, 12000 Lb. kapacitás, kék
€14,677.53 /Mértékegység