VESTIL PTB-40 acél precíziós toronycsapágy, 41-3/16 hüvelyk x 41-3/16 hüvelyk x 2-1/4 hüvelyk, ezüst

Raktáron
Cikkszám: AG7XRR Modell: PTB-40

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,116.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap körhinta
Elemek mellékelveNem
Csapágyszélesség (hüvelyk)3 7 / 16 "
Kapacitás6000 lbs.
színekEzüst
Magasság2.25 "
Hossz41.187 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelő furat átmérője.17 / 32 "
A rögzítő furatok száma44
Szélesség41.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 84.6
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)104.62
Hajószélesség (cm)104.62
HS-kód8482800080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat átmérője.Ár
VESTIL PTB-19 acél precíziós toronycsapágy, 19-1/8 hüvelyk x 19-1/8 hüvelyk x 2-1/4 hüvelyk, ezüst | AG7XRN PTB-191 / 2 "€2,153.42
VESTIL PTB-24 acél precíziós toronycsapágy, 24-1/4 hüvelyk x 24-1/4 hüvelyk x 2-1/4 hüvelyk, ezüst | AG7XRP PTB-241 / 2 "€2,815.15
VESTIL PTB-32 acél precíziós toronycsapágy, 32-1/8 hüvelyk x 32-1/8 hüvelyk x 2-1/4 hüvelyk, ezüst | AG7XRQ PTB-321 / 2 "€3,406.05
VESTIL PTB-46 acél precíziós toronycsapágy, 45-7/8 hüvelyk x 45-7/8 hüvelyk x 2-1/4 hüvelyk, ezüst | AG7XRT PTB-461 / 2 "€4,460.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PTB-40 acél precíziós toronycsapágy, 41-3/16 hüvelyk x 41-3/16 hüvelyk x 2-1/4 hüvelyk, ezüst
€4,116.21 /Mértékegység