VESTIL PST-PTDS Opcionális Power Traction hajtásrendszer ollós asztalhoz

Tétel: AG7XRD Modell: PST-PTDS
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€12,451.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható ollóasztal tartozék
Kapacitás4000–5000 font.
EllenőrzésKombinált fojtószelep/irány pillangó
Vezérlő típusaKombinált fojtószelep, iránypillangó
Fogantyú Dia.1.3 In.
Fogantyú magassága51 "
Fogantyú magassága51 In.
Magasság54 5 / 8 "
Hossz10 7 / 16 "
Csökkentett magasság10-1 / 4 In.
Max. Sebesség2 1/2 mph
MértékegységekMINDEN EGYES
Emelt magasság46-1 / 4 In.
Használható hossz48 "
Használható szélesség48 In.
Kerék átm.10 "
Kerék típusaPoly acélon
Szélesség15 "
Dolgozni valakivelPST-1-46, PST-2-46, PST-3-46, PST-4-47, PST-5-47, PST-1-58, PST-2-58, PST-3-58, PST-4-60, PST-5-60

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.45
Hajó magassága (cm)134.62
Hajó hossza (cm)213.36
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL PST-PTDS-E Power Traction hajtásrendszer, 1000-4000 Lb. Kapacitás | AG7XRE PST-PTDS-E1000–3000 font.53.18 "18 "30 "€11,524.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PST-PTDS Opcionális Power Traction hajtásrendszer ollós asztalhoz
€12,451.46 /Mértékegység