VESTIL PST-2448-2-46-115-1 Ollós emelőasztal, nagy teherbírású, hordozható, 2000 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk Méret | CE3ENQ

VESTIL PST-2448-2-46-115-1 Ollós emelőasztal, nagy teherbírású, hordozható, 2000 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk

Tétel: CE3ENQ Model: PST-2448-2-46-115-1
€10,180.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.8"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
színekKék
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Keret anyagAcél
fenékmagasság2 3 / 4 "
Magasság46 "
Hossz96 "
Emelési sebesség23 mp/ft.
Emelési magasság max.36 "
Csökkentett magasság10 "
AnyagAcél
Max. Magasság36 "
Motoros HP1 1/2 LE
MozgalomHordozható
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaNyomógomb, elektromos
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis1
Peronhossz48 3 / 8 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 3 / 8 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság46 "
Feszültség115V AC
Szélesség32.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszElemek mellékelveKapacitásEmelési sebességMax. MagasságMotoros HPFázisPeronhosszÁr
VESTIL PST-1-46 Nagy teherbírású hordozható ollós emelőasztal, 1000 Lb. Kapacitás, 46 hüvelykes méret, acél | AG7XQH PST-1-46100.5 "Igen1000 lbs.9 mp/ft.36 "1/2 LENem alkalmazható72 "€7,897.85
ajánlatkérés
VESTIL PST-1-58 Nagy teherbírású hordozható ollós emelőasztal, 1000 Lb. Kapacitás, 58 hüvelykes méret, acél | AG7XQJ PST-1-58118.5 "Igen1000 lbs.14 mp/ft.48 "1/2 LENem alkalmazható90 "€10,593.83
ajánlatkérés
VESTIL PST-2448-1-46 Nagy teherbírású hordozható ollós emelőasztal, 1000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7XQK PST-2448-1-4679.06 "Igen1000 lbs.9 mp/ft.36 "1/2 LENem alkalmazható48 3 / 8 "€8,254.30
ajánlatkérés
VESTIL PST-2448-2-46 Nagy teherbírású hordozható ollós emelőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7XQL PST-2448-2-4673.75 "Igen2000 lbs.14 mp/ft.36 "1/2 LENem alkalmazható48 3 / 8 "€8,413.31
ajánlatkérés
VESTIL PST-2448-3-46 Nagy teherbírású hordozható ollós emelőasztal, 3000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, acél | AG7XQM PST-2448-3-4675.5 "Igen3000 lbs.20 mp/ft.36 "1/2 LENem alkalmazható48 3 / 8 "€10,734.13
ajánlatkérés
VESTIL PST-2-46 Nagy teherbírású hordozható ollós emelőasztal, 2000 Lb. Kapacitás, 46 hüvelykes méret, acél | AG7XQN PST-2-46100.5 "Igen2000 lbs.14 mp/ft.36 "1/2 LENem alkalmazható72 "€8,413.31
ajánlatkérés
VESTIL PST-2464-1-58 Nagy teherbírású hordozható ollós emelőasztal, 1000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 64 hüvelyk méret, acél | AG7XQP PST-2464-1-5895.06 "Igen1000 lbs.14 mp/ft.48 "1/2 LENem alkalmazható64 3 / 8 "€11,070.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PST-2448-2-46-115-1 Ollós emelőasztal, nagy teherbírású, hordozható, 2000 Lb. Kapacitás, 24 x 48 hüvelyk
€10,180.11 /Mértékegység