VESTIL PRN-123-8 Nylon raklaptartó háló, 123 x 96 hüvelykes méret | AG7XNZ

VESTIL PRN-123-8 Nylon raklaptartó háló, 123 x 96 hüvelykes méret

Tétel: AG7XNZ Modell: PRN-123-8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€661.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapos állvány háló
Kapacitás2500 lbs.
Mélység123 "
Magasság96 "
Tartási kapacitás besorolása2500 lbs.
Hossz123 "
AnyagNylon, polipropilén
Anyagvastagság3 / 16 "
MértékegységekPÁR
Darabszám2
Ajánlott használatRaklapállványokhoz használható
Négyzetháló nyitás4"
Szélesség1 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)243.84
Hajó hossza (cm)312.42
Hajószélesség (cm)0.48
HS-kód5608903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDarabszámSzélességÁr
VESTIL PRN-111-4 Nylon raklaptartó háló, 111 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7XNW 38UU88 PRN-111-448 "111 "11 / 6 "€271.45
ajánlatkérés
VESTIL PRN-111-8 Nylon raklaptartó háló, 111 hüvelyk x 96 hüvelyk méret | AG7XNX PRN-111-896 "111 "21 / 5 "€490.89
ajánlatkérés
VESTIL PRN-123-4 Nylon raklaptartó háló, 123 x 48 hüvelykes méret | AG7XNY PRN-123-448 "123 "11 / 5 "€289.00
ajánlatkérés
VESTIL PRN-99-4 Nylon raklaptartó háló, polipropilén él, 4 hüvelykes háló, 99 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7XPA PRN-99-448 "99 "11 / 5 "€245.82
ajánlatkérés
VESTIL PRN-99-8 Nylon raklaptartó háló, 99 x 96 hüvelykes méret | AG7XPB PRN-99-896 "99 "21 / 5 "€438.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PRN-123-8 Nylon raklaptartó háló, 123 x 96 hüvelykes méret
€661.63 /Mértékegység