Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PN-ST-1 Pneumatikus poliészter hevedertömítő, maximum 100 PSI, ezüst | AG7XKG

VESTIL PN-ST-1 pneumatikus poliészter hevedertömítő, maximum 100 PSI, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7XKG Modell: PN-ST-1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€3,442.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus hevederes tömítő
színekEzüst
Kompatibilis szíjméret3 / 4 "
Kompatibilis pántanyagpolipropilén
KompatibilisPN-58-16X6-GN
Mélység10.9375 "
Magasság6.81 "
Hossz10.937 "
AnyagAcél
Max. Levegő nyomás100 psi
Max. Kompatibilis vastagság0.04 "
Max. Szíj magasság0.04 "
Max. Szíj szélessége3 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Levegő nyomás72 psi
Min. Kompatibilis vastagság0.02 "
Min. Szíj magasság0.02 "
Min. Szíj szélessége5 / 8 "
Teljes hossz10.9375 "
Teljes szélesség5.8125 "
ÁramforrásPneumatikus
Ajánlott tömlőméret azonosító0.25 "
Hegesztett hőnyomás idő2–5 mp.
Szélesség5.81 "
Dolgozni valakivelPN-58-16X6-GN

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)17.3
Hajó hossza (cm)27.78
Hajószélesség (cm)14.76
HS-kód8205598000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PN-ST-1 pneumatikus poliészter hevedertömítő, maximum 100 PSI, ezüst
€3,442.34 /Mértékegység