VESTIL PM5-2748-HB acél raklapemelő targonca fékkel, 66 hüvelyk x 27 hüvelyk x 49 hüvelyk méret, 5500 font. Kapacitás, sárga | AG7XHK

VESTIL PM5-2748-HB acél raklapemelő targonca fékkel, 66 hüvelyk x 27 hüvelyk x 49 hüvelyk méret, 5500 font. Kapacitás, sárga

Raktáron
Tétel: AG7XHK Típus: PM5-2748-HB

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,178.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
Kapacitás5500 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekSárga
Mélység66 "
A villa magassága csökkent2.88 "
Villa hossza48 "
Villa nyereg szélessége27 "
Villa szélessége7"
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyúhossz49 "
FogantyúAcél
Magasság49 "
Hossz66 "
Terhelésközpont19 "
Csökkentett magasság2 7 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
A villa teljes szélessége27 "
ÁramforrásKéz
Emelt magasság7 3 / 4 "
Henger Dia.4"
Henger anyagpoliuretán
Henger szélessége3"
Kormánykerék Dia.7"
Kormánykerék anyagaPoly acélon
Kormánykerék szélessége2"
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.1
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagHenger Dia.Henger szélességeÁr
VESTIL PM5-2748-DMHB raklapszállító targonca Dead Man-fékkel, 66 hüvelyk x 27 hüvelyk x 49 hüvelyk méret, 5500 font. Kapacitás | AG7XHG PM5-2748-DMHBpoliuretán3"4"€1,342.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PM5-2748-HB acél raklapemelő targonca fékkel, 66 hüvelyk x 27 hüvelyk x 49 hüvelyk méret, 5500 font. Kapacitás, sárga
€1,178.03 /Mértékegység