Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PKG-PS acél pántoló tömítő, 5/8 hüvelykes hevederszélesség

Raktáron
Tétel: AG7XAX Modell: PKG-PS

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€110.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag hevederes tömítő
színekEzüst
A pántoló szélességhez5 / 8 "
Markolat anyagaGumi
Fogantyúhossz11 1 / 2 "
FogantyúAcél
Magasság4.25 "
Hossz15.75 "
AnyagFém
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság4 1 / 4 "
Teljes hossz15 3 / 4 "
Teljes szélesség1 3 / 4 "
Szerszám súlya3 lbs.
típusPántoló vágó
Használja aPoliészter, polipropilén pántok
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)40.01
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8203206060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaszínekA pántoló szélességheztípusHasználja aFogantyúhosszTételTeljes magasságÁr
VESTIL PKG-PS-12 poliszíj tömítő, 1/2 hüvelykes hevederszélesség | AG7XAY PKG-PS-124 lbs.Ezüst1 / 2 "Pántoló vágóPoliészter, polipropilén pántok13 "Műanyag hevederes tömítő4 1 / 8 "€127.95
VESTIL PKG-PS-12L poliszíj tömítő, 1/2 hüvelykes hevederszélesség | AG7XAZ PKG-PS-12L3.9 lbs.Ezüst1 / 2 "Pántoló vágóPoliészter, polipropilén pántok17 "Műanyag hevederes tömítő4.47 "€134.98
VESTIL PKG-PS-D poliszíj tömítő, 5/8 hüvelykes hevederszélesség, 16-7/8 hüvelyk hosszúság | AG7XBA PKG-PS-D3.72 lbs.Ezüst5 / 8 "Pántoló vágóPoliészter, polipropilén pántok14 "Műanyag hevederes tömítő4.51 "€133.28
VESTIL PKG-PS-DL poliszíj tömítő, 5/8 hüvelykes hevederszélesség, 19-1/2 hüvelyk hosszúság | AG7XBB PKG-PS-DL4.06 lbs.Ezüst5 / 8 "Pántoló vágóPoliészter, polipropilén pántok17 "Műanyag hevederes tömítő4.94 "€133.38
VESTIL PKG-SS-LG acél pántoló tömítő, 5/8 hüvelyk és 3/4 hüvelyk közötti méret, fekete | AG7XBE PKG-SS-LG4 lbs.Fekete3/4 "- 5/8"Pántoló tömítőAcél pántolás14 "Acél pántos tömítő5"€135.06
VESTIL PKG-SS-SM acél pántoló tömítő, 3/8 hüvelyk és 1/2 hüvelyk közötti méretű, fekete | AG7XBF PKG-SS-SM2 lbs.Fekete1/2 "- 3/8"Pántoló tömítőAcél pántolás9 1 / 2 "Acél pántos tömítő5 1 / 2 "€120.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PKG-PS acél pántoló tömítő, 5/8 hüvelykes hevederszélesség
€110.79 /Mértékegység