VESTIL PCH-96 nyitott felületű raklaptartó fedélzet, 38.5 x 96 hüvelyk

Tétel: AG7WVP Modell: PCH-96
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€280.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDeszkázat
Elemek mellékelveNem
Nyalábeltolás1 1 / 2 "
Alsó hornyolt lyukak1 "x 3"
Kapacitás3780 lbs.
színekSzürke
Mélység38.5 "
befejezGalvanizált
Az állványmélységhez illeszkedik42 "
Nyomtáv22 ga.
Magasság1.5 "
Hossz38.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
RozsdaállóIgen
Span38 1 / 2 "
cilinder szélessége3 1 / 2 "
Felső hornyolt lyukak1 1 / 4 "x 2 1 / 2"
Völgyek szélessége2 1 / 2 "
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)243.84
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
VESTIL PCH-108 Nyitott területű raklapos állvány, 38.5 x 108 hüvelykes méret | AG7WVM PCH-108108 "€253.22
ajánlatkérés
VESTIL PCH-120 nyitott területű raklapos állvány, 38.5 x 120 hüvelykes méret | AG7WVN PCH-120120 "€300.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PCH-96 nyitott felületű raklaptartó fedélzet, 38.5 x 96 hüvelyk
€280.57 /Mértékegység