FABORY B70420.100.0600 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, 303-as és 304-es fokozatú, rozsdamentes acél horgony, 15PK | CG7PHB 166X78

FABORY B70420.100.0600 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, 303-as és 304-es fokozatú, rozsdamentes acél horgony, 15PK

Tétel: CG7PHB Típus: B70420.100.0600Kereszthivatkozás: 166X78
€1,191.45 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza6"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba4 1 / 2 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303 és 304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1"
Min. Beágyazás4 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza2 7 / 8
Menetméret1-8
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)15,840
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70420.100.0600 ékhorgony, 1-8 menetes méretű, 303-as és 304-es fokozatú, rozsdamentes acél horgony, 15PK
€1,191.45 /csomag