Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PCB-YG műanyag barikád földi karó, 4 db-os csomag, sárga

Raktáron
Tétel: AG7WVE Modell: PCB-YG

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€290.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBarrier Post
színekSárga
Mélység2 1 / 2 "
Magasság45 "
Hossz2.5 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Postakorgók száma2
Csomag mérete4
Hozzászólás Dia.2 1 / 2 "
Használható postaméret35 "
Szélesség2 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3926909995
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL PCB-BG fekete műanyag barikád alaptét | AG7WUU PCB-BG--45 "2 1 / 2 "2 1 / 2 "€264.95
VESTIL PCB-WF műanyag barikád padlótartók, 4 db-os csomag, fehér | AG7WVA NYÁK-WFfehér14 "38.5 "14 "14 "€289.30
VESTIL PCB-WG műanyag barikád földi karó, 4 db-os csomag, fehér | AG7WVB NYÁK-WGfehér2 1 / 2 "45 "-2 1 / 2 "€290.99
VESTIL PCB-YF műanyag barikád padlótartók, 4 db-os csomag, sárga | AG7WVD NYÁK-YFSárga14 "38.5 "14 "14 "€318.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PCB-YG műanyag barikád földi karó, 4 db-os csomag, sárga
€290.94 /Mértékegység