Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL PARK-P-60 Fix magasságú oszlop, 2-1/2 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG7WTL Modell: PARK-P-60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€190.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza8"
Alaplemez vastagság1 / 4 "
Alapvastagság1 / 4 "
Alapszélesség8"
Kupak anyagaAcél
színekSárga
Átmérő2.5 "
Magasság35 1 / 2 "
TartalmazzaRögzítési hardver - (3) Betonhorgonyok 3/8" x 3"
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Belül Dia.2 1 / 2 "
Integrált láncrésekIgen
Hossz2.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.2 1 / 2 "
ElmozdíthatóIgen
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAssemblyBelül Dia.Dia kívül.Ár
VESTIL PARK-P-108 Fix magasságú oszlop, 4-1/4 hüvelyk átmérőjű. | AG7WTF PARK-P-108Összeállított4 1 / 4 "4 1 / 4 "€235.60
VESTIL PARK-P-76 fix magasságú oszlop | AG7WTN PARK-P-76Szükséges a szerelés3"3"€211.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL PARK-P-60 Fix magasságú oszlop, 2-1/2 hüvelyk átm.
€190.37 /Mértékegység