VESTIL OSB-B nyolcszögű tábla, kék, 8 x 8 x 98 hüvelykes

Tétel: AG7WNU Modell: OSB-B
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€450.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelalap
Alapmagasság20 "
AlapanyagKis sűrűségű polietilén műanyag
színekKék
Csatlakozás tervezéseAcélból acélba
Mélység8"
befejezLDPE ultraibolya és antisztatikus adalékokkal
Magasság98 "
Hossz8"
AnyagAcél, nagy sűrűségű hőre lágyuló műanyag
Max. Alapkapacitás11 1/2 gal.
MértékegységekMINDEN EGYES
Hozzászólás Dia.1 3 / 5 "
Hozzászólás hossza1 3 / 5 "
Posta szélessége1 3 / 5 "
Elsődleges anyagcsatlakozásFémtől fémig
típusBázis
Falvastagság1 / 4 "
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)248.92
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételÁr
VESTIL OSB-GN nyolcszögű tábla, zöld, 8 x 8 x 98 hüvelykes méret | AG7WNV OSB-GNZöldJelalap€372.16
ajánlatkérés
VESTIL OSB-R nyolcszögű tábla, piros, 8 x 8 x 98 hüvelykes méret | AG7WNW OSB-RPirosJelalap€372.16
ajánlatkérés
VESTIL OSB-BRN Nyolcszög tábla, barna, 8 x 8 x 98 hüvelykes méret | AG8HNW OSB-BRNbarnaJelzőbázis postával€372.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL OSB-B nyolcszögű tábla, kék, 8 x 8 x 98 hüvelykes
€450.31 /Mértékegység