Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL OPBOL-47 műanyag oszlop, 47.25 hüvelyk magas, narancssárga

Raktáron
Tétel: AG7WNN Modell: OPBOL-47
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
€102.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtorlasz
Alapdia.10-1 / 4 "
Alap hossza10 1 / 4 "
Alapszélesség10 1 / 4 "
Bollard Dia.3 7 / 8 "
Oszlop anyagaMűanyag
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)1 / 3 "
Kupak anyagaMűanyag
színekFluoreszkáló narancs
Mélység10 1 / 4 "
Magasság46 1 / 2 "
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Integrált láncrésekIgen
Hossz3.875 "
AnyagMűanyag
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.3 7 / 8 "
Hozzászólás Dia.4"
Rugós terhelésűIgen
Szélesség10 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)117.48
Hajó hossza (cm)9.84
Hajószélesség (cm)9.84
HS-kód3926909987
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBollard Dia.MagasságÁr
VESTIL OPBOL-31 műanyag tartóoszlop, 31.5 hüvelykes magasság, narancssárga | AG7WNM OPBOL-314"31 1 / 2 "€86.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL OPBOL-47 műanyag oszlop, 47.25 hüvelyk magas, narancssárga
€102.17 /Mértékegység